NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929
NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929
NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929
NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929
NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929
NZ-20 ネジパッチン ENGINEER(エンジニア) 02542929

ネジパッチン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は対応ねじなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
対応ねじ
M2・M2.6・M3
注文コード
02542929
品番
NZ-20
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ネジ切断専用で軽量、コンパクトなネジカッター。
独自の設計により軽い力(従来の約70%)でネジを切断できます。
キレイな切断面で、ナットがスムーズに入ります。
ネジの長さを測定できる目盛り付き。
強く握っても手が痛くなりにくいエラストマーグリップ。
携帯性に優れたコンパクトボディ。
ストラップホール付き。

用途
ネジの切断に
対応ねじ
M2・M2.6・M3
最小切断長(mm)
3(M2&M2.6)/3.5(M3)
材質
炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
全長(mm)
142
質量(g)
112
グリップ部(mm)
48
グリップ厚(mm)
12.1
注意
※M2.6のネジ穴を使用してM2.5を切断できます。
※硬度の高いネジやステンレスネジには使用しない。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする