KingTTC 強力ニッパー 刃部穴なしバネ付

KingTTC 強力ニッパー 刃部穴なしバネ付 - TSUNODA(ツノダ)

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。

トラスコ品番
680-0178
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
132
切断能力(mm)軟鉄線
1.8
切断能力(mm)軟銅線
2.6
切断能力(Φmm2) より線VSF
2
切断能力(mm)ステンレス
1.2
切刃表面
ラウンド刃
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788411CN-125NS
¥2,690
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする