ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
- 用途
- 低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
- タイプ
- ダブルハンドルタイプ
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 低150~300・高300~650
- 定格電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 2
- 定格電流(A)
- 13
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



























