曜日別特売

リングミキサー

リングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニリングミキサー - ニクニ

高い混合性能を発揮するフランジ挟み込みタイプのMSE型ミキサー
流速に依存せず、短い距離で高い混合分散力を発揮
気体×気体、気体×液体、液体×液体など幅広い流体に対応
流体を圧送している配管であれば、動力も必要なく導入が簡単
フランジ間に設置できるので省スペースで設置可能
積層枚数の変更により、異なる条件での運転が可能
流量が少ない場合でも、混合性能が低下しにくい

用途
気体または液体の混合
液中への気泡分散
希釈、濃度調整、pH調整
流量差・濃度差の大きい気体の混合
材質
SUS316
全長(mm)
70
エレメント数
24
内容量
1個
取扱説明書:(0.79MB)
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RiM50H 0491700604917006RiM50H50
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM65 0491704904917049RiM6565
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM65H 0491706704917067RiM65H65
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM50 0491709204917092RiM5050
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM100H 0491710104917101RiM100H100
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM80 0491711004917110RiM8080
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM80H 0491712804917128RiM80H80
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RiM100 0491714604917146RiM100100
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする