曜日別特売

ニップルミキサー

ニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニニップルミキサー - ニクニ

流速に依存せず、短い距離で高い混合分散力を発揮
気体×気体、気体×液体、液体×液体など幅広い流体に対応
流体を圧送している配管であれば、動力も必要なく導入が簡単
配管の間に設置できるので省スペースで設置可能
積層枚数の変更により、異なる条件での運転が可能
流量が少ない場合でも、混合性能が低下しにくい

用途
気体または液体の混合
液中への気泡分散
希釈、濃度調整、pH調整
流量差・濃度差の大きい気体の混合
材質
SUS316
内容量
1個
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※NiM25H以降はハニカム型になります。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(A)
エレメント数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916997NiM32H883216
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917022NiM10501010
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917031NiM15601510
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917040NiM850810
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917058NiM25H742512
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917076NiM40H884020
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917119NiM20602010
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04917137NiM50H965020
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする