バイブレ-ションローラー
セルによりスムーズにエンジンが始動できます。
低重心設計により前方視界が良好です。
- 用途
- 路盤材や掘削土、アスファルトを締固めに。
- トラスコ品番
- 851-0782
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 機体(格納時):2265(1330)×692×1195(1705)
- ドラム径Φ×幅W(mm)
- 355×650
- 水タンク容量(L)
- 30
- 振動数
- 55Hz
- エンジン型式
- クボタE75-E3-NB3
- 各種認証
- ISO9001認証取得工場製
- 内容量
- 1台
注意
※ローラーの運転業務には「ローラー運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具攪拌機/バイブレーター の新着商品
カテゴリ



















