TAKAGI(高儀)
ホルダー付きメタルカッターL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02543821
品番
替刃10枚付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
強靭なメタルボディ
滑り止めラバー付き
ワンタッチスライドで作業スムーズ
用途
一般作業・厚物切りに
付属品
L型替刃10枚付き
材質
●ホルダー/本体:ポリエステル カシメ:スチール ●カッターL/本体:亜鉛合金・熱可塑性ゴム ●替刃L型/刃:SK85