IHジャー炊飯器
時短&お手入れかんたんでおいしく。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。土鍋素材と遠赤の力でふっくら炊きあげます。
遠赤3層土鍋コート釜。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。
お米本来の甘みと旨みを引き出す「極うま強火IH」。高加熱で内なべの底と側面から、内なべ全体を強火で包み込んで加熱し、芯までふっくら炊きあげます。また約110~115度の高温蒸らしで、お米のα化を促進し、本来の甘みと旨みを引き出します。
粒立ち保温 保温時にも蒸気センサーを活用することで、 ごはんから出る蒸発水量を感知して昇温温度を管理し、蒸発水量を良好な状態で保つため、水分をごはんにとどめお米の輪郭を保ったままふっくら保温します。
内なべ内面コーティング3年保証
内なべの内面コーティングが対象です。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
「少量旨火炊き」メニュー 少量だけ欲しい場合もおいしさはそのままに。お茶碗1杯分から、しっかり、おいしく炊きあげます。
「冷凍ご飯」メニュー 通常の 「白米」メニューよりも時間をかけて吸水し、ふっくら炊きあげることで炊きたてのおいしさをそのままストックします。
「少量高速」メニュー お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分で炊きあがる。忙しい毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。
JPW-J180は1合からの炊飯で最短約17分かかります。
「極うま」メニュー 「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニューです。
「おにぎり」メニュー おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。
「玄米」メニュー 火かげん、水かげんが難しい玄米をふっくらおいしく炊きあげます。
「雑穀」メニュー 吸水のかげんが難しい雑穀米もふっくらおいしく炊飯。ビタミンやミネラル、食物繊維など豊富な栄養を手軽に摂取できます。
「分づき」メニュー 玄米の栄養と白米の食べやすさを兼ね備えた「分づき米」専用メニューを搭載。分づき米特有の食感を改善し、ふっくらと炊きあげます。
お手入れ部品はたったの2点。部品の取り外しもかんたん。
毎日のお手入れをシンプルに。内ぶたの取り外しもかんたんで、毎日のお手入れをらくにしていただけます。
ワンタッチでかんたんに着脱。内ぶたは食器洗い乾燥機にも対応。おねばがついてもはがれやすい仕様です。スチームキャップがない構造でかんたん一拭き。
内なべとっ手つき 内なべにとっ手がついているので、取り外しやすく、持ち運びにも便利です。
計量カップ(とらカップ) おなじみのトラのマークが、キッチンを彩るチャーミングな計量カップになりました。遊び心のなかにも、タイガーらしい確かな使い心地を。毎日のごはん支度をいちばん近くで見守る、まじめで愛らしい「小さな相棒」です。
- 仕様
- 【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き
- 色
- パールブラック
- 定格電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 約1
- 定格周波数(Hz)
- 50-60
- 加熱方式
- 極うま強火IH
- 機能
- 内なべ:遠赤3層土鍋コート釜、内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき、なべ厚約2mm、加熱方式:極うま強火IH、おいしさ:ステンレス内ぶた、内ぶたディンプル加工、粒立ち保温、便利・使いやすさ:24時間保温、予約吸水タイマー、クリア液晶(ブライトグレー)、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示、お手入れしやすさ:しゃもじ(さし込み式)、食器洗い乾燥機対応(内ぶた)、クリーニングコース、お手入れシボフレーム
- 保証期間
- 内なべ内面コーティング3年保証
- 省エネ基準達成率(%)
- 105、目標年度2008年度
- 内容量
- 1台
炊飯器/精米機 の新着商品
カテゴリ



















![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)





