曜日別特売
E0734NC-240 ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム 02602657

E0734NC-240 ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム 02602657
E0734NC-240 ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム 02602657
E0734NC-240 ファントム F-3010 ローカット 弘進ゴム 02602657

ファントム F-3010 ローカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード02602657品番E0734NC-240
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き

サイズ(cm)
24
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底(ウレタン)
標準質量(g/片足)
480(26.0cm)
機能
鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・面ファスナーベルトタイプ・反射材採用
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする