曜日別特売

避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷

避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷 - 岩崎電気

本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。

種別
避難口誘導灯用表示板
質量(kg)
0.5
種類
表示板:A級 片面印刷
適合器具
EMSJ441A、EMSK441A
材質(パネル)
アクリル
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02622327EFK04506避難口左矢印
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625757EFK04508避難口両矢印
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626080EFK04500避難口左
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626116EFK04507避難口右矢印
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする