誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ
- 仕様
- 同梱ランプ:FK92222×2本、取付ボックス:JK11719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵
- 質量(kg)
- 2.1(本体・表示板)
- 寸法
- 幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129
- 定格電圧
- AC100V
- 消費電力
- 4.1W
- 交換目安
- ランプ:60000時間
- 機能
- みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付、自己点検スイッチ付
- 型式認可番号
- 1AL221-3792
- 電池
- FK723 2.4V 700mAh
- 材質(枠)
- 鋼板(ホワイト)
- 入力電流(A)
- 0.08
- 光度(cd)
- 表示面:1.5以上
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- リモコン
- FSK90910K (別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.27MB)
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ














