曜日別特売

内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD

内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD - SanDisk(サンディスク)内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD - SanDisk(サンディスク)

PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。システムの応答性が向上し、ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。

互換性
Windows 10以降
PCIe 4.0 x4インターフェース
M.2 2280ポート
寸法(mm)
80×22×2.38
容量
4TB
質量(g)
5.8
温度範囲(℃)
【非動作時】-40~85
インターフェース
PCIe 4.0 x4 NVME 2.0
保証期間
5年間
耐久性
2400(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~85
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】7000
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】6700
フォームファクタ
M.2 2280 S3-M
パフォーマンスレベル
【書き込み】1.35M IOPS【読み込み】900K IOPS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233787SDSP71400TAN-000E0
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする