やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証

やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 - オーム電機

やわらかな手触りで取り回しやすく、屈曲に強いUSB Type-A to Lightningケーブルです。
最大5V/3Aの充電とデータ転送に対応し、iPhoneやiPadなどに使用できます。
メーカー従来品比約2倍の耐久性で、コンパクト設計の断線に強いケーブルです。
Made for iPhone/iPad/iPod認証品で、持ち運びや収納に便利な結束バンド付きです。

付属品
結束バンド
仕様
MFi認証あり
色
ホワイト
種類
Lightningケーブル
コネクタ形状
USB Type-A-Lightning
適合機器
対応するiPhone・iPad・iPod
対応
充電・データ転送
最大出力
5V/3A
耐久性
メーカー従来品比2倍
内容量
1本
注意
※ケーブルに外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※ 水気のある場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所では使用しないでください。
※ 接続機器が正常に動作しない場合は、直ちに使用を中止してください。
※ iPadやiPad miniは、一部を除きパソコンのUSBポートから充電できません。USBポート付き充電器を使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652759SIP-L05DAL-W0.5
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
02652802SIP-L20DAL-W2
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
02652899SIP-L10DAL-W1
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする