SIP-L20DAL-W やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 オーム電機 02652802

SIP-L20DAL-W やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 オーム電機 02652802
SIP-L20DAL-W やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 オーム電機 02652802
SIP-L20DAL-W やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 オーム電機 02652802
SIP-L20DAL-W やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 オーム電機 02652802
SIP-L20DAL-W やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証 オーム電機 02652802

やわらかUSB Type-A to Lightningケーブル 3A充電 MFi認証

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード02652802品番SIP-L20DAL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

やわらかな手触りで取り回しやすく、屈曲に強いUSB Type-A to Lightningケーブルです。
最大5V/3Aの充電とデータ転送に対応し、iPhoneやiPadなどに使用できます。
メーカー従来品比約2倍の耐久性で、コンパクト設計の断線に強いケーブルです。
Made for iPhone/iPad/iPod認証品で、持ち運びや収納に便利な結束バンド付きです。

ケーブル長(m)
2
付属品
結束バンド
仕様
MFi認証あり
色
ホワイト
種類
Lightningケーブル
コネクタ形状
USB Type-A-Lightning
適合機器
対応するiPhone・iPad・iPod
対応
充電・データ転送
最大出力
5V/3A
耐久性
メーカー従来品比2倍
注意
※ケーブルに外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※ 水気のある場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所では使用しないでください。
※ 接続機器が正常に動作しない場合は、直ちに使用を中止してください。
※ iPadやiPad miniは、一部を除きパソコンのUSBポートから充電できません。USBポート付き充電器を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする