REX(レックス)[自動車用品]
アングルダイグラインダー
サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
用途
金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
付属品
22PMカプラ、コレット:3mm、6mm
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
軸径
1/8(3mm)・1/4(6mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02654317
RX-52-5227
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください