REX(レックス)[自動車用品]
アングルダイグラインダー
RX-52-5227
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02654317
品番
RX-52-5227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
用途
金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
付属品
22PMカプラ、コレット:3mm、6mm
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
軸径
1/8(3mm)・1/4(6mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注意
※用途以外使用しない