SATA
ボルトクリッパー 325mm
SC93502A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614722
品番
SC93502A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。
用途
ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。
全長(mm)
325
色
グリーン
質量(g)
1000
切断能力
低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
注意
※本来の用途以外使用しない