曜日別特売

レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具

レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具 - 岩崎電気

屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。

種別
産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯
材質
吊下パイプ:鋼管
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
直付形
使用温度範囲(℃)
5~35
等級
B級・BL形
消費電力(W)
5.3
定格入力電圧(V)
100専用
保護等級
IP44
防爆構造
Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)
点灯方式
電子回路式
材質(フタ)
アルミ鋳物
光源寿命
60000時間
内蔵電池
非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED
使用場所
屋内・屋外用
点灯時間
非常点灯:20分以上
端子箱
鋳鉄品(別売)
パネル
表示パネル:アクリル樹脂(別売)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619956EXILHMJ12201BLW(本体)EXILHMJ2201BLW-0+(直付吊具)EYIPF10片面形11.1(片面パネル取付け時)
¥219,950
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622808EXILHMK12201BLW(本体)EXILHMK2201BLW-0+(直付吊具)EYIPF10両面形11.7(両面パネル取付け時)
¥219,950
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする