REX(レックス)[自動車用品]
万能ストリッピングツールキット
RX-6902K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02654281
品番
RX-6902K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています
用途
ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!
セット内容
本体、ワイヤーブラシ11mm(細目)、ワイヤーブラシ23mm(細目)、ワイヤーブラシ11mm(粗目)、ワイヤーブラシ23mm(粗目)、ラバーイレーサー、水性ペイント用イレイサー、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)【各1個】、ナイロンブラシ・シングル【6個】
全長(mm)
272
質量(kg)
1.2
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
注意
※用途以外使用しない
※ケースの色が変わる場合がございます。