充電ランプ付ウォールライト
ソーラー発電式で電気代不要
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
スイッチで点灯モード(明るさHI/LOW)を切り替え可能
充電が行われているかを確認できる充電ランプ付
充電池の充電が不足していると、充電中でもランプが点灯しない場合があります。
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
- 付属品
- 取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×27mm)
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -20℃~+50℃
- 保護等級
- IP65(耐塵形/防噴流形)
- 光源
- 白色LED※LEDの交換はできません。
- 点灯保持時間
- 約10秒(固定) ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
- 点灯開始照度(Lux)
- (約)10以下
- 内容量
- 1個
センサーライト の新着商品
カテゴリ


































