曜日別特売
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837

 

ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837
ESL-K413SL 充電ランプ付ウォールライト ELPA 02607837

充電ランプ付ウォールライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全光束(Lm)(約)HIモード 1100/LOWモード 320※満充電時
(約)HIモード 1100/LOWモード 320※満充電時
(約)HIモード 350/LOWモード 150※満充電時
(約)HIモード 740/LOWモード 290※満充電時
内容量1個注文コード02607837品番ESL-K413SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ソーラー発電式で電気代不要
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
スイッチで点灯モード(明るさHI/LOW)を切り替え可能
充電が行われているかを確認できる充電ランプ付
充電池の充電が不足していると、充電中でもランプが点灯しない場合があります。
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)

電源
充電式ニッケル水素電池 3.6V 2000mAh
※充電池の交換はできません。
全光束(Lm)
(約)HIモード 1100/LOWモード 320※満充電時
使用可能日数
HIモード:20日、LOWモード:80日※1日10回点灯時※満充電時※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
付属品
取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×27mm)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20℃~+50℃
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
光源
白色LED※LEDの交換はできません。
点灯保持時間
約10秒(固定) ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
(約)10以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする