若獅子
喰切
用途
飛び出た釘・ネジの切断や引き抜き、針金・番線の切断などに
材質
炭素鋼(S55C)
寸法(mm)
150×44×16
色
ブラック/レッド
質量(g)
158
硬度
HRC56~60
表面処理
パーカー仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614338
127027
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください