曜日別特売
127027 喰切 若獅子 02614338

127027 喰切 若獅子 02614338
127027 喰切 若獅子 02614338
127027 喰切 若獅子 02614338
127027 喰切 若獅子 02614338

喰切127027

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614338
品番
127027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
用途
飛び出た釘・ネジの切断や引き抜き、針金・番線の切断などに
材質
炭素鋼(S55C)
寸法(mm)
150×44×16
色
ブラック/レッド
質量(g)
158
硬度
HRC56~60
表面処理
パーカー仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする