LEDテープライト 両面発光
ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。
寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。
テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。
最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。
80℃を超えると消灯する安心設計です。
両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
- 用途
- 橋梁工事、トンネル工事に。
夜間の通路確保に。
工場内等の注意喚起に。
- トラスコ品番
- 722-5908
- 材質
- シリコン、SPCC
- 長さ(mm)
- 10000
- 幅(mm)
- 17
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 117
- コード長さ(m)
- 10
- 保護等級
- IPX3
- 光源色
- 昼白色
- 明るさ(Lm)
- 1300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※使用の際は必ず全て引き延ばして下さい。火災や焼損の原因になります。※ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
道路用品 の新着商品
カテゴリ




























