曜日別特売
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139

 

TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139
TLED-10 LEDテープライト 両面発光 TRUSCO 02655139

LEDテープライト 両面発光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02655139
品番
TLED-10
参考基準価格(税別)¥85,030販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。
寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。
テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。
最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。
80℃を超えると消灯する安心設計です。
両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。

用途
橋梁工事、トンネル工事に。
夜間の通路確保に。
工場内等の注意喚起に。
トラスコ品番
722-5908
材質
シリコン、SPCC
長さ(mm)
10000
幅(mm)
17
電源(V)
100
消費電力(W)
117
コード長さ(m)
10
保護等級
IPX3
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用の際は必ず全て引き延ばして下さい。火災や焼損の原因になります。
※ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする