TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112

 

TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112
TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112
TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112
TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112
TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112
TLED-10E LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO 02655112

LEDテープライト 両面発光 延長用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02655112
品番
TLED-10E
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。
最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。
断線した場合は50cm単位で修理可能です。
シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。
寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。

用途
橋梁工事に。
トンネル工事に。
夜間の通路確保に。
工場内等の注意喚起に。
付属品
フック付き結束バンド(400mm)1本
トラスコ品番
722-5909
材質
シリコン、PC
長さ(mm)
10000
幅(mm)
17
電源(V)
100
消費電力(W)
117
コード長さ(m)
10
保護等級
IP65
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連結可能台数(可能全長)を超えて使用しないでください。
※ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする