転倒防止ベルト

転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR転倒防止ベルト - ASR

【長さ調整可能で幅広く対応】
ナイロン製ベルト+調整バックル付きで、最大約630mmまで長さ調整可能。テレビ・本棚・冷蔵庫など、さまざまな家具や家電に対応し、壁や床にしっかり固定します。
【転倒リスクをしっかり軽減】
衝突や地震、子どものよじ登りなどによる転倒を防止。大切な家具・家電の安全対策に最適です。
【選べる2WAY取り付け】
強力両面テープによる貼り付けと、ネジ固定の2通りに対応。賃貸住宅では穴あけ不要の粘着設置、重い家具にはネジ固定と、用途に応じて使い分けできます。
【簡単取り付けで初心者でも安心】
工具不要(
粘着の場合)で手軽に設置可能。特別な知識がなくてもすぐに使用できます。

付属品
取り付けネジセット
材質
ABS、ナイロン
長さ(mm)
最大630まで
色
ホワイト
注意
※本製品は付属の両面テープまたはネジのいずれかで固定してご使用ください。
※設置面の汚れや水分を取り除いてから取り付けてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A01-0105-5 0581754705817547A01-0105-51セット(10本)【2本×5、合計10本セット】
¥8,000
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
A01-0105 0581755605817556A01-01051セット(2本)2本セット
¥1,650
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする