POY/WEEKEND GREIGE
外出先で出てしまう、ちょっとしたゴミを持ち帰ろう!軽量なポリエステル素材と「trush(ゴミ)」の文字をワンポイント刺繍した、遊び心のあるデザインです。シンプルな見た目と豊富なカラーバリエーションで、男女問わずお使いいただけます。口元のループとカラビナを持って開閉できる仕様。本体背面には、ウェットティッシュやポケットティッシュが入れられるポケット付き。セットで持ち歩けばどちらかを忘れてしまうこともなく便利です。汚れやすい内側は、引き出して水で流したり、除菌シートなどで拭き取ることができます。
- 用途
- 外出先で出た小さなゴミの持ち帰りに。
- 色
- GREIGE
- 質量(g)
- 28
- 寸法(cm)
- W10×H16
- 内容量
- 1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ





























