41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488

41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488
41EHJ2520V シートカバー ジュニア クラッツィオ 02666488

シートカバー ジュニア

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02666488
品番
41EHJ2520V
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかな質感のBioPVCを採用しました。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで、幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上がりました。

適合
定員8人
形状
2列目タンブルシート / ※3列目床下格納は正常に行なえますが、生地の厚みがあるため背もたれを前に倒し座面にロックさせるため押さえ付ける力と、床下格納時に留めるフックを引っ掛ける際、シートを上から押さえ付ける力が必要となります。またシートを元に戻す際にもロックを解除する際に押さえ付ける力が必要となります。
色
アイボリー
グレード
G-Lパッケージ / L / HIDエディション / G-スマートスタイルエディション / G-HDDナビ スマートスタイルエディション / SPADA:S / Z / クール スピリット / Z-HDDナビエディション
メーカー
ホンダ
年式
H21(2009)/10~H24(2012)/3
車種
ステップワゴン
不適合
サイドエアバック装着車は適合不可となります / 2列目チップアップ&スライドシート / グレード:G →1列目助手席側アームレスト無し / オプション装備:大型コンソール・テーブル(背もたれ背面)装着車
適合型式
RK1 / RK2 / RK5 / RK6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする