TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501

TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501
TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501
TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501
TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501
TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501
TEM-301-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機 02699501

デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699501
品番
TEM-301-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

室内の温度と湿度を大画面で見やすく表示するデジタル温湿度計です。
熱中症・インフルエンザ注意機能付きで、節電対策や日々の健康管理に役立ちます。
最高・最低温湿度を表示でき、室内環境の変化を確認できます。
時計・カレンダー機能を搭載し、スタンドとフック穴で置き掛け両用に対応します。

色
ホワイト
質量(g)
約100(電池含まず)
外形寸法(mm)
約 幅95×高さ98×奥行21
電源
単4形乾電池2本(別売)、電池寿命約1
対応
時計・カレンダー:あり、最高・最低温湿度表示:あり
機能
注意:熱中症・インフルエンザ
表示範囲(℃)
-9.9~50
温度測定精度
10~40℃:±2℃、その他:±5℃
設置方法
置き・掛け両用
湿度測定精度
40~80%:±8%、その他:±10%
湿度(%)
表示範囲:20~95
取扱説明書:(2.86MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする