下村工業
フルベジ ピスタチオクラッカー
らっかせいの殻が飛びちらず簡単に割れる。ピスタチオの殻割りにも便利
材質
本体:ナイロン(耐熱温度140度)
質量(g)
16
本体寸法(mm)
25×45×85
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702669
FV-662
¥
800
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください