下村工業
フルベジ ピスタチオクラッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02702669
品番
FV-662
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
らっかせいの殻が飛びちらず簡単に割れる。ピスタチオの殻割りにも便利
材質
本体:ナイロン(耐熱温度140度)
質量(g)
16
本体寸法(mm)
25×45×85
食器洗浄機
対応○