氷点下キープシリンダー
蓋も真空構造で保温保冷力抜群!氷点下パック(R)使用可能。
驚きの保冷・保温がここに誕生。氷点下パックコンパクトを併用すれば更に能力UP!
氷点下パックコンパクト(別売)も5つ入れて保存できます。
- 用途
- 飲料用ボトル・アイスや缶ビールのクーラー・氷点下パックの冷凍保管など使い方はいろいろ。
- 容量(mL)
- (約)600
- 質量(g)
- (約)340
- 保冷効果
- ミニカップアイス1個が約10時間保存できます。(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)、缶ビールが約9時間5℃以下をキープ(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)、氷が約24時間溶けません。(氷点下パックコンパクト×3pcs併用)、氷だけを入れても24時間後、約半分も残っています。
- 直径×高さ(cm)
- (約)8×21.5
- 主材質
- ステンレス鋼(真空内壁銅メッキ加工)、シリコン
- 保温効力(℃)
- 69以上(6時間)
- 保冷効力(℃)
- 8以下(6時間)
- 内容量
- 1個
注意
※本品は氷点下パックを保冷することができますが、時間の経過とともに徐々に融解します。※またシリンダー内部の温度が氷点下になるわけではありません。
※アイスクリームの保冷には氷点下パックが必要です。
※入れることができるカップアイスのサイズは直径6.5cm以内です。
※保冷能力表記は一例です。能力値は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































