- 用途
- 飲料用ボトル・アイスや缶ビールのクーラー・氷点下パックの冷凍保管など使い方はいろいろ。
- 容量(mL)
- (約)600
- 質量(g)
- (約)340
- 保冷効果
- ミニカップアイス1個が約10時間保存できます。(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)、缶ビールが約9時間5℃以下をキープ(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)、氷が約24時間溶けません。(氷点下パックコンパクト×3pcs併用)、氷だけを入れても24時間後、約半分も残っています。
- 直径×高さ(cm)
- (約)8×21.5
- 主材質
- ステンレス鋼(真空内壁銅メッキ加工)、シリコン
- 保温効力(℃)
- 69以上(6時間)
- 保冷効力(℃)
- 8以下(6時間)