氷点下キープシリンダー・サーモテクト
本体ボディ部分のみの真空ステンレス製品が一般的でしたが、フタ部分にも真空ステンレスを採用することで、高い保冷・保温力を実現しました。
従来品より直径を大きくすることで、ミニカップアイスにも対応。
- 用途
- 朝持ち出したアイスが昼食後のデザートとして食べられます。
- 容量(mL)
- (約)880
- 質量(g)
- (約)450
- 保冷効果
- ミニカップアイス2個が9時間保存できます。(氷点下パックコンパクト×2pcs併用)、ミニカップアイス3個を7時間保存できます。(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)、缶ビールが9時間以上5℃以下をキープ(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)
- 直径×高さ(cm)
- (約)9×22.5
- 主材質
- ステンレス鋼(真空内壁銅メッキ加工)、ポリプロピレン、シリコン
- 保温効力(℃)
- 68以上(6時間)
- 保冷効力(℃)
- 8以下(6時間)
- 内容量
- 1個
注意
※本品は氷点下パックを保冷することができますが、時間の経過とともに徐々に融解します。※またシリンダー内部の温度が氷点下になるわけではありません。
※アイスクリームの保冷には氷点下パックが必要です。
※入れることができるカップアイスのサイズは直径7.6cm以内です。
※保冷能力表記は一例です。能力値は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































