81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901

81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901
81287610 氷点下キープシリンダー・サーモテクト ロゴス 02700901

氷点下キープシリンダー・サーモテクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700901
品番
81287610
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

本体ボディ部分のみの真空ステンレス製品が一般的でしたが、フタ部分にも真空ステンレスを採用することで、高い保冷・保温力を実現しました。
従来品より直径を大きくすることで、ミニカップアイスにも対応。

用途
朝持ち出したアイスが昼食後のデザートとして食べられます。
容量(mL)
(約)880
質量(g)
(約)450
保冷効果
ミニカップアイス2個が9時間保存できます。(氷点下パックコンパクト×2pcs併用)、ミニカップアイス3個を7時間保存できます。(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)、缶ビールが9時間以上5℃以下をキープ(氷点下パックコンパクト×1pcs併用)
直径×高さ(cm)
(約)9×22.5
主材質
ステンレス鋼(真空内壁銅メッキ加工)、ポリプロピレン、シリコン
保温効力(℃)
68以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
注意
※本品は氷点下パックを保冷することができますが、時間の経過とともに徐々に融解します。
※またシリンダー内部の温度が氷点下になるわけではありません。
※アイスクリームの保冷には氷点下パックが必要です。
※入れることができるカップアイスのサイズは直径7.6cm以内です。
※保冷能力表記は一例です。能力値は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする