氷点下キープシリンダー・チルショート
LOGOSのキープシリンダーシリーズから登場した、蓋まで真空断熱構造を採用したコンパクトモデル。
本体だけでなく蓋にも真空断熱構造を採用することで、高い保冷・保温力を実現。
開口部が広く、コンビニのアイスが入ります。
使いやすい440mlサイズで、アウトドアはもちろん、通勤・通学やデスクワークなど日常使いにもぴったりです。
LOGOSの氷点下パックを冷たくキープする保存ボトルとしても活躍。
さらに、蓋を外せばペットボトルやボトル缶の保冷・保温ホルダーとしても使用できます。
コンパクトながら多彩な使い方ができる、アウトドアから日常まで頼れる高性能ボトルです。
- 用途
- 蓋まで真空構造で保温保冷力抜群! 使いやすい440mlのショートタイプのアイスコンテナ。
- 容量(mL)
- (約)440
- 質量(g)
- (約)280
- タイプ
- ショート
- 加工
- 銅メッキ加工
- 主材質
- ステンレス鋼、シリコン
- 収納の目安
- 氷点下パックコンパクト:3個
- 保温効力(℃)
- 56(6時間)
- 保冷効力(℃)
- 9(6時間)
- 本体寸法(cm)
- (約)直径8×高さ17
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































