81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330

81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330
81287601 氷点下キープシリンダー・チルショート ロゴス 02701330

氷点下キープシリンダー・チルショート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02701330
品番
81287601
販売価格(税込)¥4,785
販売価格(税別)
¥4,350

LOGOSのキープシリンダーシリーズから登場した、蓋まで真空断熱構造を採用したコンパクトモデル。
本体だけでなく蓋にも真空断熱構造を採用することで、高い保冷・保温力を実現。
開口部が広く、コンビニのアイスが入ります。
使いやすい440mlサイズで、アウトドアはもちろん、通勤・通学やデスクワークなど日常使いにもぴったりです。
LOGOSの氷点下パックを冷たくキープする保存ボトルとしても活躍。
さらに、蓋を外せばペットボトルやボトル缶の保冷・保温ホルダーとしても使用できます。
コンパクトながら多彩な使い方ができる、アウトドアから日常まで頼れる高性能ボトルです。

用途
蓋まで真空構造で保温保冷力抜群! 使いやすい440mlのショートタイプのアイスコンテナ。
容量(mL)
(約)440
質量(g)
(約)280
タイプ
ショート
加工
銅メッキ加工
主材質
ステンレス鋼、シリコン
収納の目安
氷点下パックコンパクト:3個
保温効力(℃)
56(6時間)
保冷効力(℃)
9(6時間)
本体寸法(cm)
(約)直径8×高さ17
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする