アサヒペン
油性ゴールドカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(65mL)
1本(65mL)
¥1,298
1本(150mL)
¥1,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(65mL)
注文コード
02698408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
屋内の鉄部・木部に
速乾タイプ 金属光沢仕上げ
強力サビドメ剤配合1液混合タイプ
用途
屋内の鉄部・木部
塗り面積(m
2
)
0.8~1.2※タタミ0.5~0.7枚分
危険物の数量
65mL
成分
合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤
適合
標準塗り回数:1
色
ゴールド
乾燥時間(分)
夏季:40~50
塗膜状態
特殊仕上げ(ゴールド調)
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
冬季:1~2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
光沢
ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
石油樹脂塗料
注意
※屋外、床には適しません
※食器など直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れるおそれがあるもの、常時水につかるところ、耐熱性が必要なところには適しません
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※火気のあるところでは塗らないで下さい。
※溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともによく換気して下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。
※外観が変わったり、ハガレを生じたりするのでクリヤなど他の塗料を上塗りしないで下さい。
※開封後は経時で金属光沢が低下しますので、残った塗料はできるだけ早く使い切って下さい。
※容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。