曜日別特売
81285210 真空ステンレスタンブラー ロゴス 02701759

81285210 真空ステンレスタンブラー ロゴス 02701759
81285210 真空ステンレスタンブラー ロゴス 02701759
81285210 真空ステンレスタンブラー ロゴス 02701759

真空ステンレスタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701759
品番
81285210
販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
¥3,150

保温・保冷力にすぐれた真空構造のタンブラーは、缶ビール 1 本分が入る容量 390ml。
ステンレス製だから割れる心配がなく、アウトドアでも安心。
熱い飲み物を入れても表面が熱くならず、氷水を入れても結露が発生しにくい。
ブラックカラーで、中央にメイプルリーフを入れたシンプルなデザイン。

用途
保冷・保温OK! 真空ステンレス製タンブラー。
仕様
真空構造
容量(mL)
(約)390
サイズ(cm)
(約)口内径6.6×深さ12.5×外径幅8.5
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)170
保温効力(℃)
53.9(1時間)
保冷効力(℃)
6.4(1時間)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする