クリアチェスト18段
・滑らかなデザイン設計で、下の段も楽々取り出し易く、使い易いです。
・引き出しが非常に丈夫で割れにくいです。
・18段なので、たっぷり収納できます。
- 用途
- 小物・パーツの保管・書類のファイリング・仕分け用に
- 材質
- 本体/スチール、引き出し/ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 12.78
- サイズ(mm)
- W285×D343×H880
- 引出し
- 18段
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ











![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











