スクイズポンプ
- 電圧(V)
- 単相100
- 最大吐出圧力(MPa)
- 1.5
- 吐出量(m3/min)
- 0.002~0.008
- 口径
- 【吸込・吐出】15A(1/2)
- 動力(kW)
- 0.4
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ




















