SUN UP
かくはん器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02708856
品番
15571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
直径:80mm
適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど
適正かくはん量:約8kg
適正回転数:約200~700m-1(回転/分)
用途
塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用
軸径(Φmm)
8
本体質量(g)
150
規格寸法(mm)
80
本体サイズ(mm)
L420×W95×H・D95