[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー
主幹リードバーの正面・側面を保護します。
- 仕様
- ●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB
- 入数(個)
- 1
- 適合ユニット
- IPDS6
- 搭載可能ブレーカ
- 経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF
- 内容量
- 1個
注意
※主幹右側配置タイプの主幹リードカバーはありません。充電部保護には絶縁丸ポスト(IMPX)および絶縁板をご利用ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02712618 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
![注文コード:02712618 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-04.jpg)
![注文コード:02712618 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-06.jpg)















