日東工業
[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02712618
品番
IPDS-6CA
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
主幹リードバーの正面・側面を保護します。
仕様
●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB
入数(個)
1
適合ユニット
IPDS6
搭載可能ブレーカ
経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF
注意
※主幹右側配置タイプの主幹リードカバーはありません。充電部保護には絶縁丸ポスト(IMPX)および絶縁板をご利用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません