伸縮ミニハンドル

伸縮ミニハンドル - 大塚刷毛製造伸縮ミニハンドル - 大塚刷毛製造伸縮ミニハンドル - 大塚刷毛製造伸縮ミニハンドル - 大塚刷毛製造伸縮ミニハンドル - 大塚刷毛製造

上下:5段階 に伸縮させることができ、作業状況に応じて調整が可能です。
ハンドル径が約9mmΦと細い形状にしている為、狭い場所(室外機裏やパイプ裏など)でもご使用いただけます。
また、ローラーを差し込むワイヤー素材もステンレス材(SUS304)にしており、錆びにくいのが特徴です。

材質
ローラー差し込み部:SUS304
長さ(mm)
約220~約600
ハンドル径(Φmm)
9
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02729987163161 0004
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
02730048163161 0002
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする