163161 0004 伸縮ミニハンドル 大塚刷毛製造 02729987

 

163161 0004 伸縮ミニハンドル 大塚刷毛製造 02729987
163161 0004 伸縮ミニハンドル 大塚刷毛製造 02729987
163161 0004 伸縮ミニハンドル 大塚刷毛製造 02729987

伸縮ミニハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
4インチ用 ミニローラーハンドル
注文コード
02729987
品番
163161 0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

上下:5段階 に伸縮させることができ、作業状況に応じて調整が可能です。
ハンドル径が約9mmΦと細い形状にしている為、狭い場所(室外機裏やパイプ裏など)でもご使用いただけます。
また、ローラーを差し込むワイヤー素材もステンレス材(SUS304)にしており、錆びにくいのが特徴です。

仕様
4インチ用 ミニローラーハンドル
材質
ローラー差し込み部:SUS304
長さ(mm)
約220~約600
ハンドル径(Φmm)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする