大塚刷毛製造
折板ペイント用専用ハンドル
折半屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能。
継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
仕様
折板ペイント専用、ワイヤー高さ(6Φ):約200
全長(mm)
約340
質量(g)
約140
柄長さ(mm)
約140
グリップタイプ
角柄
内容量
1本
注意
※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02730012
163149 0000
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください