大塚刷毛製造
折板ペイント用専用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02730012
品番
163149 0000
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
折半屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能。
継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
仕様
折板ペイント専用、ワイヤー高さ(6Φ):約200
全長(mm)
約340
質量(g)
約140
柄長さ(mm)
約140
グリップタイプ
角柄
注意
※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。