曜日別特売
6S-HB 白龍 スモールローラー 大塚刷毛製造 02729890

6S-HB 白龍 スモールローラー 大塚刷毛製造 02729890
6S-HB 白龍 スモールローラー 大塚刷毛製造 02729890

白龍 スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)13
内容量1本注文コード02729890品番6S-HB
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

くぼみに一発!低飛散!!マイクロファイバーローラー・無泡タイプの 【白龍】。
抜群の塗料含みで、高い保持力を発揮する、マイクロファイバー。
低飛散・泡立ちがきわめて少なく作業性に優れている。
塗料の吐き出しが良好、くぼみや凹凸面に一発で届く。
含みと吐き出しに優れたバランス性能であらゆる現場に対応する万能ローラーです。

用途
コンクリート・モルタル /サイディング/スレート/鉄部/内壁
毛丈(mm)
13
形状
スモール
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性反応 (硬化) 形エマルジョン塗料、低OVC水性エマルジョン塗料、ターペン形ウレタン、シリコン塗料
筒径(Φmm)
17
主材質
ポリエステル
適合ハンドル
ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする